福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器TR フルレンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
室数
3
注文コード
70121117
品番
0591947
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
室数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
110×258×35
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130
色
黒
耐油性
あり
電子レンジ
○
商品タイプ
本体
室数
3