0591955 弁当容器TR フルレンジ 福助工業 70121126

弁当容器TR フルレンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)
寸法(mm)112×260×5
内容量1パック(50枚)注文コード70121126品番0591955
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
材質OPS寸法(mm)112×260×5タイプ耐熱温度(℃)80耐油性耐油性なし電子レンジ×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする