発泡トレー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70121582 品番 V-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

サイズも豊富でさまざまな用途にご使用いただけます。

高さ(mm)20 長辺(mm)166 短辺(mm)97 材質PSP 無地 寸法(mm)166×97×20 無地
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
製造業(味噌漬)
製造業

比較的安価で購入できました。寸法も素材も問題なく今まで通りに使えてます。レビュー紹介のお陰で商品に出会えました。良かったです。

対象商品:
70121652
2022-12-24
用途:
惣菜の販売
魚太 様

今まで使っていたものよりも深さがあってよかったです。

対象商品:
25733804
2021-12-02
用途:
食品の包装
有限会社久の浜温泉たきた館 様 (サービス業)

無地で使いやすい。使い捨てのものなので軽くて値段も手頃で助かっています。

対象商品:
70121704
2021-11-04
用途:
猪肉のスライスを入れる
サービス業

猪肉のスライスを入れて真空パック保存用に購入しました。最適です。

対象商品:
70121713
2021-07-26
用途:
釣ったマグロを、小分けするのに使います。
高栄ミント歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

丁度いい大きさです。
小分けして、人に分ける時、
見栄えが良いので、もらう人も気持ち
よくもらえるみたいです。

対象商品:
70121668
2021-03-01
用途:
椎茸の包装
建設業・工事業

少量パックがほしかったので、こちらで見つかり助かりました。

対象商品:
70121686
2019-01-16
用途:
登山用食器に
Musashi AC Factory 様

登山用食器に使っています。コッヘルはお湯を沸かすだけにし食べる時はこのトレーにする事で一泊なら2枚持参すればよく、アルミやチタンの食器より軽くて、ふき取りの紙や水も使わないで使い捨てにする事で、水を含んペーパーより、ゴミの軽量化になります。易くて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする