リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 汎用カップ
クリーンボール 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
70122562
品番
PAPS109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
本体
高さ(mm)
50
寸法(mm)
Φ150×50
材質
A-PET
直径(Φmm)
150
規格
M 中/M 本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「冷し麺」
参考になった