クリーンボール 蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 高さ(mm)27 注文コード70122578 品番PAPS092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

商品タイプ 高さ(mm)27 直径(Φmm)150 材質A-PET 寸法(mm)Φ150×27 規格M 中/FS 蓋
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

商品説明動画

始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「冷し麺」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする