中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 弁当容器
料理容器 仕切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20組)
注文コード
70123174
品番
DX-仕切
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
お店やイベントで便利な弁当容器です。のせ蓋付きです。
仕様
5/ボ
材質
蓋-OPS、本体-HIPS・TPS
寸法(mm)
270×270×40
電子レンジ
×
室数
5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※電子レンジ不可。