シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 弁当容器
料理容器 DXセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100組)
注文コード
70123192
品番
Z-51 DXセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
お店やイベントで便利な弁当容器です。電子レンジ不可。
仕様
A
材質
蓋-OPS、本体-HIPS
寸法(mm)
230×170×35
色
蓋:透明/本体:シルバー(内側)
耐熱温度(℃)
本体:80/蓋:90
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
室数
5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。