折箱容器 富久折 本体 錦

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 70123226 品番 D-20
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

お寿司等に最適な容器です。嵩張らず在庫スペースを取りません。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

仕様錦 本体 材質HIPS 寸法(mm)212×136×33 電子レンジ× 室数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする