中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 惣菜・サラダ容器
どんぶり 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
70123576
品番
どんぶり 小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
寸法(mm)
Φ133×高23
材質
OPS
仕様
高蓋
その他
【冷凍】×
色
透明
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×