UACJ製箔
UACJ製箔の ラップ・消耗品・食品包材
UACJ製箔の 弁当小物
UACJ製箔の アルミ・紙・フードケース
Tアルミケース 500/P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
70123874
品番
丸-T5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
底径(Φmm)
35
高さ(mm)
18
仕様
合紙あり/5A
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.012
径(Φmm)
71