UACJ製箔
UACJ製箔の ラップ・消耗品・食品包材
UACJ製箔の 弁当小物
UACJ製箔の アルミ・紙・フードケース
Tアルミケース 500/P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(500枚)
底径(Φmm)
35
注文コード
70123883
品番
丸-T5F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
底径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
底径(Φmm)
35
高さ(mm)
20
仕様
合紙あり/5F
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.012
径(Φmm)
75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70123883
丸-T5F
69442260
004529042
アルミケース 合紙あり
HEIKO
1本(500枚)
¥
359
税込
¥
395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)