Tアルミケース 500/P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(500枚) 底径(Φmm)50 注文コード70123944 品番丸-T8F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は底径など12種類から選べます 他の種類を見る
底径(Φmm)50 高さ(mm)30 仕様合紙あり/8F 材質アルミ 厚さ(mm)0.012 径(Φmm)110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70123944 丸-T8F 69442287 004529045 アルミケース 合紙あり HEIKO アルミケース 合紙あり HEIKO 1本(500枚) 599 税込659 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする