UACJ製箔
UACJ製箔の ラップ・消耗品・食品包材
UACJ製箔の 弁当小物
UACJ製箔の アルミ・紙・フードケース
PBTおかずケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(250枚)
注文コード
70123978
品番
5F
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥559
¥
449
バスケットに入れる
底径(Φmm)
35
高さ(mm)
20
径(Φmm)
75
材質
PBT樹脂/耐熱紙
色
白
注意
※電子レンジ可/オーブン可。