UACJ製箔
UACJ製箔の ラップ・消耗品・食品包材
UACJ製箔の 弁当小物
UACJ製箔の アルミ・紙・フードケース
PBTおかずケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(250枚)
底径(Φmm)
40
注文コード
70123987
品番
6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
底径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
底径(Φmm)
40
高さ(mm)
25
径(Φmm)
90
材質
PBT樹脂/耐熱紙
色
白
注意
※電子レンジ可/オーブン可。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70123987
6F
69442339
004529028
純白ペットケース
HEIKO
1本(250枚)
¥
389
税込
¥
428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)