UACJ製箔
PBTおかずケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
底径(Φmm)
50
35
50
高さ(mm)
30
20
30
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(250枚)
注文コード
70124005
品番
8F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
底径(Φmm)
50
高さ(mm)
30
径(Φmm)
110
材質
PBT樹脂/耐熱紙
色
白
注意
※電子レンジ可/オーブン可。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70124005
8F
69442357
004529030
純白ペットケース
HEIKO
1本(250枚)
¥
499
税込
¥
549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)