UACJ製箔
UACJ製箔の ラップ・消耗品・食品包材
UACJ製箔の 弁当小物
UACJ製箔の アルミ・紙・フードケース
PBTおかずケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(250枚)
底径(Φmm)
40
注文コード
70124066
品番
6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
底径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
底径(Φmm)
40
高さ(mm)
25
径(Φmm)
90
柄
黄チェック
材質
PBT樹脂/耐熱紙
注意
※電子レンジ可/オーブン可。