用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)対数(P)3導体構成(本/mm)30/0.08材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)標準質量(kg/m)32許容電流(A)2.3適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応