角串

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(850本) 注文コード 70125746 品番 15cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

四角い軸が刺した食材のズレ防止。

長さ(cm)15 材質 質量(g)800 径(Φmm)2.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70125755
2025-07-09
用途:
串打ち
炭火焼鳥-雅- 様 (飲食業)

食材のズレ等は無く美しく出来るけど
ささくれとたまにメッチャ柔らかい串があって面倒くさい所はある。
それさえなければマジで最高

対象商品:
70125755
2025-01-19
用途:
串打ち
炭火焼鳥-雅- 様 (飲食業)

見た目よし食材のズレ無し長さよし!だけど…ささくれが少なからずいて食材を傷つけることがあるのが悲しい

対象商品:
70125755
2024-03-07
用途:
串焼
小番 様 (飲食業)

サイズ感も良く丸串と同様に串打ちがしやすいです。
炭焼きに使っても丸串と比べ燃えにくく重宝しています。

対象商品:
70125755
2024-03-07
用途:
鳥からの串刺し用
株式会社release 様 (飲食業)

みためも悪くなく、長さもちょうどいいです。
箸の代わりに串利用しました!

対象商品:
70125746
2024-02-29
用途:
やきとりの串刺し
炭火やきとり しゅらく 様 (飲食業)

円串より高級感があり食材も刺しやすくココ何年も使わせて頂いてます

対象商品:
70125755
2023-08-15
用途:
焼き鳥
飲食業

角串を探していました。こちらの角串は細さもちょうど良く使いやすいです。

対象商品:
70125755
2022-04-10
用途:
親鳥(やきとり)を串打ちする際に利用
やきとりごとう 様 (飲食業)

福井県独自なのかも知れませんが福井では産卵後の親鳥をやきとりで食べる文化が有るのですがその親鳥を串打ちする際に利用しています。肉質が硬いため通常のうなぎ串では刺しにくいのでたいへん重宝しています。

2022-01-31
用途:
焼き鳥 レバー、ヤゲン、手羽、ネギマ、他
マノック 様 (飲食業)

串先の鋭さ◎
硬いネタの刺し心地◎
串のばらつき○
角串がオーダー出来る所は少なく
試しに購入さそましたがとても良い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする