曜日別特売
MCE-M 抗菌はがせるイレーザー MagX(マグエックス) 70127454

 

MCE-M 抗菌はがせるイレーザー MagX(マグエックス) 70127454
MCE-M 抗菌はがせるイレーザー MagX(マグエックス) 70127454
MCE-M 抗菌はがせるイレーザー MagX(マグエックス) 70127454
MCE-M 抗菌はがせるイレーザー MagX(マグエックス) 70127454
MCE-M 抗菌はがせるイレーザー MagX(マグエックス) 70127454

抗菌はがせるイレーザー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70127454品番MCE-M
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

持ち手部分に抗菌
※材を使用。共有スペースでの使用に最適!
※JIS Z 2801:2010に基づく
消去面が汚れたらシートをはがしてください
※シート交換枚数 10枚
手にフィットしやすく、消しやすい中型サイズ。

用途オフィス・学校・病院・公共施設など不特定多数が使用する場所に仕様シート交換回数:10材質カバー:抗菌ABS、芯材:発泡ポリウレタン、シート:フェルト本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×49×50繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は抗菌効果のある材料を使用していますが、その効果を保証するものではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする