曜日別特売
AGWF-1 強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス) 70127506

 

AGWF-1 強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス) 70127506
AGWF-1 強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス) 70127506
AGWF-1 強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス) 70127506
AGWF-1 強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス) 70127506
AGWF-1 強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス) 70127506
AGWF-1 強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス) 70127506
AGWF-1 強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス) 70127506

強力マグネットシート滑止加工

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
寸法(mm)100×100×2
商品タイプ粘着テープ付 1片
内容量1枚注文コード70127506品番AGWF-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比)
本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。
磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。
ハサミやカッターでカットすることが可能です。

用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質ゴムマグネット(異方性)、粘着剤寸法(mm)100×100×2タイプカット耐荷重(kg)約4(100×100使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×2アズワン品番65-1331-19特性超強力表面磁束密度(mT)70商品タイプ粘着テープ付 1片吸着力(N/cm2)12.36
注意
※滑り止め材が剥がれたりめくれた場合は表示している目耐荷重が出ない恐れがあります。
※落下した際、人や物に被害が及ぶ場所には使用しないでください。
※貴重品や壊れやすいものには使用しないでください。

商品説明動画

超強力マグネットシート【滑り止め加工】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 思ったより弱い
卸売・小売業

普段ネオジム磁石を使用しているから感じるのか、思ってたよりは磁力が弱く結局使用せず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする