JG6-105OL JG6チェア メッシュ 座面モールドウレタン アーム後倒し機能 ハンガー付き コイズミファニテック 70127655 JG6-105OL JG6チェア メッシュ 座面モールドウレタン アーム後倒し機能 ハンガー付き コイズミファニテック 70127655 JG6-105OL JG6チェア メッシュ 座面モールドウレタン アーム後倒し機能 ハンガー付き コイズミファニテック 70127655 JG6-105OL JG6チェア メッシュ 座面モールドウレタン アーム後倒し機能 ハンガー付き コイズミファニテック 70127655 JG6-105OL JG6チェア メッシュ 座面モールドウレタン アーム後倒し機能 ハンガー付き コイズミファニテック 70127655

JG6チェア メッシュ 座面モールドウレタン アーム後倒し機能 ハンガー付き

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 70127655 品番 JG6-105OL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

JG6/シャープなデザインのハイスペックモデル
シンクロロッキング40°(背・座シンクロ作動・最前部のみ固定)(ロッキング強弱調整)
座面スライド4段階調節(前後50mm)
ガスシリンダー式座面高調節
アームレスト高さ調節・後倒し機能
ランバーサポート調節
ハンガー機能付
大型ヘッドレスト付

色(座面)オレンジ 全高(mm)1180〜1270 座面高さ(mm)430〜520 用途チェア 材質脚/アルミダイキャスト、張材/ポリエステル、クッション/モールドウレタン(座板) 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×675〜730×1180〜1270 肘高さ(mm)630〜720
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先までのお渡しとなります。(階上が出来かねます。ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※組立が必要な商品となります。
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

JG6 商品回転動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする