インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70128267 品番J165S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。
<立体物向けに>
155mmの高さ固定モデル。様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。
<印刷は画面タッチかフットスイッチで>
画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。
<印刷サンプル>
充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。

付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)・スケールシール 仕様(操作部)タッチパネル、電源キー 表示部4.3インチカラー 印字密度最大600dpi
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする