J165U インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165U 新盛インダストリーズ 70128294

インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165U

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード70128294品番J165U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

自由に使える印刷ユニット
<組込用途向けに>
コマンドによる制御に対応。外部機器と連動した印刷が可能なモデル。
<オペレーションに沿った印刷環境を実現>
お客様がお持ちの搬送機構や作業台などにユニットを取り付けることで印刷機能を付与することができます。

付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)仕様(操作部)タッチパネル、電源キー表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする