ホームテイスト
ホームテイストの ベッド・寝具
ホームテイストの ベッド
電動リクライニングベッド【KLAPP クラップ 】
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70128529
品番
HT05-48-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
リモコンを操作するだけの簡単リクライニングで無段階調整が可能!使用しない際は折りたためてコンパクトに収納できます。
用途
自然でやさしい起き上がりで毎日を快適にお過ごし頂けます!
程良い硬さのマットレスかつ、高品質で安心のドイツ製モーターを使用しております。
腰掛けたり立ち上がりするのにちょうどいい高さでベッド下には収納スペースとしてお使い頂けます。
材質
【構造部材】本体:木製フレーム 脚部:天然木(高さ8cm)/【張り材】ファブリック:ポリエステル 100%、合成皮革:塩化ビニル樹脂/【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン
質量(kg)
約46
色
ブラウン
機能
リクライニング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約183×80〜133×82
静止耐荷重(kg)
約80
注意
※お客様組立商品です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,637
/
税込
¥
4,001
北海道地方
数量1につき
¥
6,819
/
税込
¥
7,501
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません