宮付きロフトベッド【S_Base エスベース 】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70128617 品番 HT70-129-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

便利な宮棚・2口コンセント付きロフトベッドシングルサイズ!
高さはミドルタイプとハイタイプの2段階に調整できます。
ベッド下にベッドを置けば2段ベッドとして、勉強やワーキングスペース使いに、十分な広さを確保しております!床板はメッシュなので、湿気がこもらず快適にお使い頂けます。
宮棚は左右どちらでも取付OKです!
10本の支柱で支えているので、耐荷重300kgの頑丈設計です。

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質スチールパイプ粉体塗装 質量(kg)56 ホワイト サイズシングル 種類ロフトベッド 寸法(cm)182×223×103
注意
※お客様組立商品です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥7,728 / 税込 ¥8,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする