北欧インテリア 天然木すのこベッド セミダブル【ヒュッゲ-Hygge-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70128696 品番 HO-L01SD-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッドセミダブルサイズ!
北欧産パイン材はリフレッシュ、消臭、抗菌、防臭効果があります!安心安全のF★★★★(フォースター)獲得!
静止耐荷重は200kgと頑丈設計!
通気性抜群で年中快適にお使い頂けます!
ベッドを並べてクイーンサイズ、キングサイズとしても利用可能。

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL) 質量(kg)20 ナチュラル サイズセミダブル 種類すのこベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×200×26
注意
※お客様組立商品です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする