ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの 座椅子
大人かわいい ダイヤモンド座椅子【Chammy -チャミー-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70128757
品番
SH-07-OKDM-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
大人可愛いダイヤモンド座椅子!
人暮らしの女性におすすめな、おしゃれにこだわった商品です。
用途
コンパクト設計なので、持ち運びが便利で生活スタイルに合わせてお使い頂けます。
背面はダイヤモンド柄の生地を使用しているので、どこから見ても可愛いです。
14段階のギアチェンジが可能です!
色
ピンク
本体質量(kg)
4.4
材質
側生地:ポリエステル100%/構造部材:スチールパイプ/中身:ウレタンフォーム
質量(kg)
4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×58.5〜100×14〜57.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません