YAM-20X2 ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテック 蓄圧式 70128783

ABC粉末消火器 自動車用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70128783 品番YAM-20X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。
指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。
A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。
放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。

20型 薬剤量(kg)6.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約18秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4〜7m(20℃) 仕様能力単位/A-5、B-12、C 質量(kg)約10.65k タイプ蓄圧式(業務用) 使用温度範囲(℃)-30〜+40 全幅(mm)約202 全高(mm)約595 設置方法平面置き、側面タテ置き 型式承認番号消(自)第24〜2号
注意
※不安定な場所には、設置しないで下さい。
※設置面の状態、取付ネジによっては十分な保持力を得られない場合があります。
※保持装置を確実に固定していないと消火器の脱落や誤放出の原因となります。
※全ての取付穴を固定しない場合、特定箇所に荷重が集中し脱落等の原因となります。
※ブラケットバンドは消火器の箱とは別梱包となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70128765
2022-10-09
用途:
自動車への搭載

商品説明ではブラケットがついているとの事でしたが、付属しておりませんでした。
返品もできないので改めてブラケットYPM-10R-BLを3千円ほどで追加購入する事になりました。(こちらのブラケットも返品不可商品です)
がっかりです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする