マンダムニットSOC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70128949 品番 #201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マンダムニットSOCのローカットタイプ。先芯があることを感じさせない、スポーティなデザインのプロスニーカーです。足当たりの軟らかい伸縮性のあるニットと、クッション性に優れた高反発EVAミッドソールが快適な履き心地を提供します。

形状ローカット ブラック 質量(g)350 サイズ(cm)26 材質(アッパー)ポリエステル+TPU 機能クッション性 材質(底部)EVA+ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする