SWAN
SWANの ポリ袋・ゴミ袋
SWANの ポリ袋(ゴミ袋)
LDゴミ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
70129072
品番
04 45L
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
袋の上部に取り出し口があり、1枚ずつ取り出せます。使いやすい10枚入です。
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.04
材質
LDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
650×800
メーカー商品コード
006604890