アルコール製剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70129133 品番ジェームズマーティン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エタノールにグリセリン脂肪酸を加えることで除菌力をアップ。更にリンゴ酸配合によりphを弱酸性にすることに成功しました。
各種ウィルス・菌類への試験結果でも優れた効果を実証。食品添加物のみで組成された、安心安全なアルコール製剤です。
新型インフルエンザ、ノロウィルス、食中毒予防対策に有効。

効果除菌・消臭 エタノール濃度(v/v%)65 エタノール濃度(w/w%)57.20 成分エタノール(57.22%)・DL-リンゴ酸(0.35%)・グリセリン脂肪酸エステル(0.30%)・DL-リンゴ酸ナトリウム(0.06%)・水(42.07%) 容量(mL)500 アズワン品番64-1129-58 商品タイプスプレーボトル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70129142
2021-09-16
用途:
除菌用に購入
サービス業

除菌・掃除だけでなく消臭効果もあるので拭き掃除だけでなく空間にひと吹きしても良いと思います。
食品添加物のみで作られているので安心して使用できます。

対象商品:
70129142
2021-06-26
用途:
手、指の消毒、食堂テーブル、イス、施設内の扉等の消毒、拭取り
会津高原憩いの家 様 (飲食業)

無臭なので、広い範囲で活用しています。

安心して使用できますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする