マンダムニットSOC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70129143 品番#202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

マンダムニットSOCのミドルカットタイプ。先芯があることを感じさせない、余分な装飾を排したシンプルなデザインのプロスニーカーです。足当たりの軟らかい伸縮性のあるニットと、クッション性に優れた高反発EVAミッドソールが快適な履き心地を提供します。

サイズ(cm)25.5 グレー 機能クッション性 形状ミドルカット 質量(g)360 材質(アッパー)ポリエステル+TPU 材質(底部)EVA+ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする