ウルトラソール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70129353 品番#72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

丸五が開発した耐滑底『ウルトラソール』仕様のスニーカー スリッポンタイプ。ウルトラソールは縦方向だけでなく横方向にも強力な耐滑性能を発揮。濡れた路面や床の上でも安心して歩くことができます。アッパーには、耐久性、撥水性、防汚性に優れたインビスタ社のCORDURA(R)ナイロンを使用。汚れやすい場所でも気にせずに履くことができます。シンプルなデザインのウルトラソール#72は、カジュアルでも仕事でも存在感を発揮する1足です。

形状ローカット ブラック 質量(g)210 サイズ(cm)23 材質(アッパー)ナイロン 機能耐滑性、耐久性、撥水性、防汚性 材質(底部)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70129649
2022-11-14
用途:
作業用
卸売・小売業

ソールは滑りにくく名前のとおりで良いですが側面の布地との接着部分が1ヶ月もしないうちに剥がれてきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする