丸五
丸五の 背抜き手袋
丸五の 天然ゴム 背抜き手袋
まもるくん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70129703
品番
#960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
土木作業から荷物の運搬やピッキング作業まで、用途色々。滑り止めグリップ付きで、ペン作業など細かい作業も行いやすい。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
天然ゴム
色
オレンジ
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
伸縮性
入数(双)
1
質量(g)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応