丸五
丸五の 靴関連用品
丸五の インソール
丸五の 消臭・通気性インソール
マンダムインソール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
M
注文コード
70129719
品番
#102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ最大11ミリのクッション性に優れたインソールです。抗菌剤と香料が練りこまれたクッション素材がニオイを抑えます。
色
ブラックタイガー
サイズ
M
質量(g)
55
材質(表面)
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(クッション)
発泡ポリウレタン+ゴム