マンダムドライ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード70129825 品番#006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ14種類から選べます 他の種類を見る

つま先から空気を取り入れソールから排出する『ターボドライシステム』を取り入れたスリッポンタイププロスニーカー 靴内の蒸れによるストレスを最大限に解消します。マジックも付いているので、フィット感の調整が可能です。

形状ミドルカット ブラック 質量(g)440 サイズ(cm)25 材質(アッパー)ポリエステル 機能通気性 材質(底部)EVA+ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする