豆のし 04 祝のし紙 HEIKO 70130926

祝のし紙

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード70130926 品番豆のし 04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

水引の本数は5本です。

用途入学・進学・卒業・就職・開店・新築・棟上祝・年賀・歳暮・中元・長寿の祝・粗品・寸志・記念品・景品・御礼等 材質のし紙62g/m2 寸法(mm)75×151 メーカー商品コード004806510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70130892
2021-02-04
用途:
会社のご挨拶タオルののし
製造業

沢山入っていてお得感満載です。ございさつ用のタオルにちょうど良い大きさ。
文句なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
70130935
2021-01-28
用途:
商品に巻く
製造業

一枚だけ、不良品がありましたが、数枚余分に?入っていたようで、間に合いました。
用紙は、丈夫でした。

2018-09-12
用途:
販促の粗品用
卸売・小売業

いろんなサイズがあって、助かります。
小さな箱物用に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする