ミツウマ
ミツウマの 安全長靴・長靴
ミツウマの 農業長靴/ガーデニングシューズ
岩礁80型NS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70130963
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,700
販売価格(税別)
¥
27,000
バスケットに入れる
靴底全面に96本の鋼鉄製スパイクピンを埋め込みました。ウレタン裏布+吸汗裏布
用途
山林や倒木林、岩場、冬季のアイスバーン等あらゆる路面で防滑性能を発揮します。
付属品
足首固定用バンド
材質
(裏布)4mm厚吸汗性ウレタン
形状
ハイカット
色
濃グリーン
サイズ(cm)
25.5
標準質量(g/片足)
約750(26.0cm)
機能
吸汗
丈(cm)
総丈:31.5、キープ丈:10
内寸(cm)
28
靴タイプ
長靴
注意
※平滑な鉄板、タイル路面、網場上では滑りや引っ掛かりにご注意ください。