ミツウマ
ミツウマの 安全長靴・長靴
ミツウマの 農業長靴/ガーデニングシューズ
林業用NSキープ艶半長エルミラ裏
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
注文コード
70131216
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スパイクピンソール・ウレタン裏布・吸汗裏布
用途
主に山林作業向け
材質
(裏布)吸汗性ナイロンニット
形状
ハイカット
色
クロ
サイズ(cm)
24.5
標準質量(g/片足)
約780(26.0cm)
機能
吸汗
丈(cm)
総丈:29.5、キープ丈:6.8
内寸(cm)
26
靴タイプ
長靴