感熱レジロール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5巻) 注文コード 70131495 品番 58×73×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

感熱紙用レジスター用紙。

幅(mm)58 種別感熱紙 長さ(m)57 直径(Φmm)73 内径(Φmm)12 メーカー商品コード007332900

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70131468
2024-04-24
用途:
レジスターの消耗品
卸売・小売業

毎度必要になるものなので購入いたしました 品質的に問題なく使用しております

対象商品:
70131495
2022-11-26
用途:
カシオレジスター
株式会社オーエンス 様 (サービス業)

以前購入していたものより、安いです。使用には問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする