感熱レジロール

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 直径(Φmm)70 仕様高保存 注文コード70131565 品番58×70×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は直径・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

感熱紙用レジスター用紙。

幅(mm)58 種別感熱紙 長さ(m)50 仕様高保存 直径(Φmm)70 内径(Φmm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
お店のレジで使用
サービス業

紙の厚さがちょうど良く、リピートさせていただいております。
印字も綺麗に出るのでとても満足しています。

対象商品:
70131556
2023-07-01
用途:
レジ
飲食業

直径60ミリは割りと少ないので、翌日即届くのはありがたいです。や

1人が参考にしています
対象商品:
70131556
2024-02-01
用途:
レジで使用

このサイズがホームセンターとかにおいてなく助かっています

対象商品:
70131504
2022-09-26
用途:
レジ精算時に
その他業種

今まで購入していたところよりかなりお安く買えました。今後も注文したいと思います。

対象商品:
70131547
2021-01-18
用途:
店舗レジで使用

くっきりした文字で見やすいです。
前回違うメーカーの感熱紙ロールを使ったら文字がかすれ、機械が悪くなったかと心配してましたが、こちらのロール紙に変えたらハッキリとした文字になりました。

対象商品:
70131538
2020-11-22
用途:
店使用レジ
有限会社シーマ 様 (卸売・小売業)

手頃な値段でサイズが合うレシート探していたので助かりました

対象商品:
70131504
2019-11-06
用途:
お会計時
サービス業

色々調べましたが 送料無料の条件をクリアすると最安値だと思います。品質には なんら問題はありません!

1人が参考にしています
対象商品:
70131504
2018-09-21
用途:
レジの記録紙
卸売・小売業

いつも利用させてもらってます。
価格も安く信頼できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする