44×80×12 上質レジロール シモジマ 普通紙 70131617

上質レジロール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード70131617 品番44×80×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

普通紙用レジスター用紙。

種別普通紙 幅(mm)44 直径(Φmm)80 長さ(m)57 内径(Φmm)12 メーカー商品コード007318711

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70131608
2018-05-03
用途:
レジロールとして。
卸売・小売業

当店のレジのサイズに合うロールなので、いつも使用させて頂いております。

対象商品:
70131635
2018-01-06
用途:
子どもたちとアニメーション作り工作
教育・研究機関

大きい紙を帯状に切らなければと考えていましたので、ちょうど良い巾と紙厚の物が見つかり良かった。強いて言えば、必要数は5ロールくらいでよかったのと送料の高いことが不満でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする