ラミネートフィルム

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70131696 品番 57×82
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥372
販売価格(税別)
338

焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です。

サイズIDカード(A8) 寸法(mm)57×82 厚さ(μm)100 メーカー商品コード7320001 ケース10000枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70131818
2022-10-14
用途:
お店のPOPをラミネートしています。
合同会社MUROTA. 様 (卸売・小売業)

A4サイズの用紙が程よくラミネート加工できるので、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
70131793
2021-06-18
用途:
ショップ案内図をパウチ加工 1200枚
自動車・二輪車・自転車関連業

枚数が多かったのですが使いやすく、静電気も少なかったので作業がはかどりました、次回も使用したいと思いました。 1点ほど気になったのが枚数をたくさん通していると縁の透明部分にザラザラ感が残ってしまいますので少し気になりました。

対象商品:
70131818
2022-02-23
用途:
A4サイズ紙。ポスター・説明資料・保健証・氏名証
サービス業

今まで使用して特に問題点はなくしいて言うなら一枚一枚取り出すときにスムーズに取り出したい。

対象商品:
70131687
2019-06-09
用途:
診察券のラミネート
医療・福祉・介護関連業

クレジットカードサイズで定期入れなどにぴったり収まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする