216×303 ラミネートフィルム HEIKO 70131818

ラミネートフィルム

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
内容量1パック(100枚)注文コード70131818品番216×303
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です。

サイズA4寸法(mm)216×303厚さ(μm)100メーカー商品コード7320014ケース1000枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70131818
2022-10-14
用途: お店のPOPをラミネートしています。
合同会社MUROTA.卸売・小売業

A4サイズの用紙が程よくラミネート加工できるので、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 70131793
2021-06-18
用途: ショップ案内図をパウチ加工 1200枚
自動車・二輪車・自転車関連業

枚数が多かったのですが使いやすく、静電気も少なかったので作業がはかどりました、次回も使用したいと思いました。 1点ほど気になったのが枚数をたくさん通していると縁の透明部分にザラザラ感が残ってしまいますので少し気になりました。

対象商品 : 70131818
2022-02-23
用途: A4サイズ紙。ポスター・説明資料・保健証・氏名証
サービス業

今まで使用して特に問題点はなくしいて言うなら一枚一枚取り出すときにスムーズに取り出したい。

対象商品 : 70131687
2019-06-09
用途: 診察券のラミネート
医療・福祉・介護関連業

クレジットカードサイズで定期入れなどにぴったり収まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする