オカモトバックシーラー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70131933 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

紙バックシーリングテープに対応。スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。

適合テープ幅(mm)9 幅(mm)230 高さ(mm)170 奥行(mm)85 溝幅(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70131933
2023-02-05
用途:
野菜梱包
農・林・水産業

同メーカーの紙バックシーラーテープを使用する場合にはこちらの商品が必須になります。
他のメーカのバックシーラーを使用すると切り取り部にカスが詰まり効率が著しく悪くなります。

対象商品:
70131933
2022-07-25
用途:
果物の袋詰めに
農・林・水産業

紙テープは今までのシーラーだとひっついてうまくいかなかったがこれは完璧です。

対象商品:
70131933
2021-01-18
用途:
食品の袋詰め
製造業

早くこれを買えばよかった。かなり使いやすいです。
紙テープを使っていますが、オカモトさんのは紙テープ専用ということで力もさほど必要なく、きれいにシールができます。
これまで積水とニチバンを使っていましたが、ニチバンが一番使いづらい。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする