紙パッキン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 70132073 品番 40g
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材としてご利用ください。
クリスタルボックスや貼箱などのBOX関連の商品と合わせてのご使用をおすすめします。

材質色上質紙 幅(mm)(カット)1 質量(g)40 ネオングリーン メーカー商品コード003800873

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70132055
2022-03-04
用途:
梱包のアクセントに
卸売・小売業

購入して頂いた品をoppに入れて送るだけで、ラッピングとして映える品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする