ウッドパッキン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード70132125 品番1kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

天然素材・無公害・再生可能な上質の国産松を不要な木材の有効活用の一環として利用しています。自然のあたたかみがあり緩衝性にも優れています。

材質国産松 質量(kg)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70132125
2024-02-13
用途:
商品梱包のパッキンとして使用

色も素材も良く使い勝手がひろがりそうです。これから徐々に使用したいと思います。

2022-01-15
用途:
ラッピング
飲食業

とても綺麗なウッドパッキンでした。これからも注文したいと思いました。

対象商品:
70132125
2021-11-07
用途:
果物の箱詰め
紅楓庵いとうファーム 様 (農・林・水産業)

色が優しく自然な木の色で、見た目がいいです。環境にも優しいです。

対象商品:
70132125
2020-08-15
用途:
箱詰め
卸売・小売業

以前は、紙パッキンを使っていました。
好きな色が選べるので重宝していましたが、
一度試しに使って ウッドの自然な感じが、
好きでずっとこれです。細かくなりすぎると使えなくなりますが、それも受け入れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする