A4-H25 発送用段ボール(ネコポス対応品) HEIKO 70132292 A4-H25 発送用段ボール(ネコポス対応品) HEIKO 70132292 A4-H25 発送用段ボール(ネコポス対応品) HEIKO 70132292 A4-H25 発送用段ボール(ネコポス対応品) HEIKO 70132292 A4-H25 発送用段ボール(ネコポス対応品) HEIKO 70132292 A4-H25 発送用段ボール(ネコポス対応品) HEIKO 70132292

発送用段ボール(ネコポス対応品)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード70132292 品番A4-H25
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ヤマトの新配送サービス「ネコポス」対応ボックスです。
ネコポスで配送できる最大サイズで、A4ぴったりで高さ25mmに対応しています。
便利な開封用ミシン目付き。

宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)56.1 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)309×226×26 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)307×224×22 材質段ボール 厚さ(mm)0.9 クラフト タイプシングルフルート 入数(枚)10 内寸奥行(mm)307 内寸幅(mm)224 外寸法・幅(mm)226 外寸法・高さ(mm)26 メーカー商品コード2123000 外寸法・奥行(mm)309 内寸高さ(mm)22 メール便サイズネコポス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70132292
2023-04-14
用途:
ネコポス発送用
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

ネコポス発送用に使用しています。
コーヒー豆だと300g入ります。

2022-05-11
用途:
書類の郵送
建設業・工事業

簡単に組み立てられるし、しっかりしてるのでオススメです!届くの早くて助かりました。

対象商品:
70132292
2022-04-06
用途:
ネコポス発送用
自動車・二輪車・自転車関連業

ネコポス発送用に購入しました。簡単に組み立てられるので便利です。内側に両面テープが付いていたら更に便利なんですけどね。

1人が参考にしています
対象商品:
70132292
2021-10-30
用途:
発送用時
卸売・小売業

しっかりとした作り。簡単に組み立てられ、潰れ難いのが良いです。

対象商品:
70132292
2021-06-07
用途:
商品発送時
製造業

この箱を知ってから送付作業が楽になりました。
主に雑誌を送る時に使っています。

ただひとつだけ要望があるとしたら
蓋を留める部分がやりにくいので改善されたらいいなと思うのと、外側に専用のビニール(いつも少し大きめのビニールに入れて発送している)があったら雨の日対策も楽になるので要望だけ伝えておきます。

対象商品:
70132292
2020-07-30
用途:
ネット販売商品の発送時
その他業種

フリマサイトで販売する商品の発送時に使用しています。内容は様々ですが、特に植物苗を発送する際に便利です。
ポスト投函で配達の輸送方法を利用するので、A4サイズの物と若干小さめの2サイズを使い分けています。
素材がしっかりしているので輸送中も商品を傷つけることなく、お客様にもご満足頂いています。
今回は、よく使うサイズをまとめ買いしました。

3人が参考にしています
対象商品:
70132292
2020-05-15
用途:
発送作業
建設業・工事業

手持ちの ネコポス規定サイズスケールにギリギリです。軽く Tシャツ1枚、本1冊、シャツ1枚、等は可能ですが、蓋部分が浮いてしまうので ガムテ等での 止め、大事かと思います。厳しい ヤマト運輸担当の方だと どうでしょうか?ゆうパケットは スケールにスルッと通り 郵便局窓口での 受付は OKでした。余裕ありでした!当方は ゆうパケット専用で 使用したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
70132292
2021-04-01
用途:
商品の郵送
卸売・小売業

配送までバッチリでした。
他に白や黒の箱があれば購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする