TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 洗面所用品
TOTOの 洗面所アクセサリー
水石けん入れ(壁付、押しボタン式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70132405
品番
TS125R
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:液状、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ
水石けん入れ
適合場所
洗面所・手洗い
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
その他
使用地区
一般地
操作方法
棒を押し上げる
吐水口長さ(mm)
90