日立
日立の 照明器具
日立の 施設・屋外照明
日立の 一体型LEDベースライト
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 450口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70132414
品番
TE324AN-JZU14A
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
下面解放 FHP32形4灯相当
光源色
昼白色
光束(Lm)
8260
定格入力電圧(V)
100〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
470×470×106
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
点灯方式
初期照度補正・連続調光兼用(連続調光の範囲:100〜約5%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
4
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
調光の可否
調光/非調光兼用型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500